651,79 €/ Unitéhors TVA
788,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | P72C |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Tension de service | 24 VDC |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 65 °C |
Matériau du boîtier | Zinc |