126,43 €/ Unitéhors TVA
152,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/49 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Tension de service | 220/240 VAC |
Raccordement électrique | 22mm Norme industrielle |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Fluide | Air comprimé |