Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur M/49/MAZ12J G1/8-NF 12VCC

  • ERIKS:11573891
Image 1
▪ Commande manuelle en standard
Ajouter à la liste

135,27 €/ Unitéhors TVA

163,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/49
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
12 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé