577,72 €/ Unitéhors TVA
699,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/21 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 4 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Fluide | Air comprimé |