Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur M/21/11 rol/luchtveer

  • ERIKS:11573878
Image 1
▪ Corps léger et compact
▪ Basse pression de pilotage
▪ Principe de purge d’air
▪ Orifice d’échappement protégé par un disque filtrant
▪ Faible force de fonctionnement – très sensible
Ajouter à la liste

715,33 €/ Unitéhors TVA

865,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/21
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 4 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Fluide
Air comprimé