Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur M/20134/40 G1/2

  • ERIKS:11573877
Image 1
▪ Joints de chemise/tiroir bi-fonction avec armature métallique
▪ Raccordement en ligne
▪ Commande manuelle en série
Ajouter à la liste

1 680,61 €/ Unitéhors TVA

2 033,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/20000
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé