Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distributeur M/1553/8

  • ERIKS:11573859
Image 1
▪ Corps très compacts
▪ Faible effort de commande
▪ Construction anticorrosive
Ajouter à la liste

291,34 €/ Unitéhors TVA

352,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/1553
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Plastique
Fluide
Air comprimé