281,38 €/ Unitéhors TVA
340,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/1553 |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 mm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Plastique |
Fluide | Air comprimé |