Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distrib. 03060202 galet/ressort G1/4

  • ERIKS:11573818
Image 1
▪ Large gamme de commandes-Passage multi-directionnel et double alimentation possible-Débit élevé-Léger et bonne résistance à la corrosion
Ajouter à la liste

150,10 €/ Unitéhors TVA

181,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Super X
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Zinc
Fluide
Air comprimé