Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 distrib.03041502 drukkn/ressort G1/8 vert

  • ERIKS:11573794
Image 1
▪ Large gamme de commandes
▪ Passage multi-directionnel et double alimentation possible
▪ Débit élevé
▪ Léger et bonne résistance à la corrosion
Ajouter à la liste

116,51 €/ Unitéhors TVA

140,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Super X
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 Normalement fermé
Couleur du bouton-poussoir
Vert
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
PA6
Fluide
Air comprimé