Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur VS18SA11DF313A 24VCC 24VDC/veer

  • ERIKS:11573728
Image 1
Vs18 2X3/2 Sol/Spring Valve Nc
Ajouter à la liste

139,23 €/ Unitéhors TVA

168,47 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VS18
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
ISO 15407-2