Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur VM106A11AB313B Ø6-NF 24VCC

  • ERIKS:11573721
Image 1
▪ Fieldbus, multi-pôles ou câblage individuel pour débit élevé à partir de 10 mm (VM10) et 15 mm (VM15) largeur de la vanne
▪ Grande longévité plus de 100 millions de cycles
▪ Jusqu’à 32 bobines (16 vannes) dans un îlot de distribution
▪ Série compacte et ultra légère
▪ Raccords instantanés intégrés
Ajouter à la liste

143,22 €/ Unitéhors TVA

173,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VM10
Raccord
6 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PPA renforcé
Fluide
Air comprimé