Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur V61BA11A-A313J G1/4 NF-24VCC

  • ERIKS:11573703
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

266,59 €/ Unitéhors TVA

322,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé