Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur V61BA11A-A3000 G1/4 NF-sans bobine

  • ERIKS:11573702
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

219,09 €/ Unitéhors TVA

265,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé