266,59 €/ Unitéhors TVA
322,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | V60…63 |
Type | V60 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2x3/2 fermé, monostable |
Tension de service | 24 VDC |
Raccordement électrique | 22mm Norme industrielle |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |