Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur V60AA11A-A2000 G1/8 NF-sans bobine

  • ERIKS:11573661
Image 1
▪ Débit élevé, faible encombrement
▪ Basse consommation (2 W)
Ajouter à la liste

201,15 €/ Unitéhors TVA

243,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V60…63
Type
V60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
Air comprimé