Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur V45AB11D-C313A G1/4 NO-24VCC

  • ERIKS:11573656
Image 1
▪ Compacts, débits importants
▪ Système d’embases modulaires
▪ Possibilité de multi-pressions
▪ Grand choix d’accessoires
▪ Echappements collectés,pilotage interne facilement transformable en pilotage externe
▪ Possibilité de remplacement d’un distributeur sous pression
Ajouter à la liste

202,77 €/ Unitéhors TVA

245,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
V45
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
NEMA 4
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 563