100,06 €/ Unitéhors TVA
121,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | V45 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 2x3/2 fermé, monostable |
Classe de protection | NEMA 4 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé |
Norme | VDMA 24 563 |