Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 distributeur V415A11D-C313A G1/8 NF-24VCC

  • ERIKS:11573642
Image 1
▪ Compacts, débits importants
▪ Système d’embases modulaires
▪ Possibilité de multi-pressions
▪ Grand choix d’accessoires
▪ Tous les échappements sont collectés
▪ Commande par pilotage interne facilement transformable en pilotage externe
Ajouter à la liste

165,37 €/ Unitéhors TVA

200,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Type
V41
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Tension de service
24 VDC
Classe de protection
NEMA 4
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Norme
VDMA 24 563