Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 Vanne d'arrêt G1/2" T73B-4GA-P1N

  • ERIKS:11575492
Image 1
Ajouter à la liste

210,73 €/ Unitéhors TVA

254,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
T73B
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Aluminium
Diamètre nominale
1/2" (15)
Matière du joint de corps
Caoutchouc nitrile
Température minimum de service
-34 °C
Température maximum de service
80 °C