Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 distributeur V05B286N-B439A G1/4-NF 220/240VAC

  • ERIKS:11573631
Image 1
▪ Gamme importante, grand choix de puissances et de raccordements
▪ Installation compacte
▪ Bobine amovible
▪ Diffuseur sur l’échappement (Modèles 3/2 NF)
Ajouter à la liste

185,92 €/ Unitéhors TVA

224,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excel 32
Type
V05
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 13 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 Normalement fermé
Tension de service
220/240 VAC
Raccordement électrique
30mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé