Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 distributeur 8240300.9100.00000 G3/4 NF-sans bobine

  • ERIKS:23594240
Image 1
▪ Débits élevés
▪ Anti-coup de bélier
▪ Construction simple
▪ Bobine facilement interchangeable sans outil (Click-on®)
▪ Particulièrement appropriée pour utilisation avec eau selon DIN EN60730-2-8
Ajouter à la liste

198,29 €/ Unitéhors TVA

239,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Click-on
Type
82400
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Pression de service
de 0.1 jusqu'à 16 bar
Fonction
2/2 Normalement fermé
Raccordement électrique
DIN EN 175301-803
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Laiton