Eriks
NORGREN

NORGREN 10m tube cuivre CS6010010 Ø10

  • ERIKS:11581783
Image 1
Standard Duty Annealed Copper Tubing manufactured to BS2871 : Part 2 with dimensions generally to Table 4.
Ajouter à la liste

271,05 €/ Unitéhors TVA

327,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
CS60*
Matériau
Cuivre
Diamètre nominale
8.4
Diamètre extérieur tube
10 mm
Épaisseur de paroi
0.8 mm
Longueur commerciale
10 m
Température minimum de service
-200 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum de service
64 bar