118,98 €/ Unitéhors TVA
143,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | CS60* |
Matériau | Cuivre |
Diamètre nominale | 3.4 |
Diamètre extérieur tube | 5 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Longueur commerciale | 10 m |
Température minimum de service | -200 °C |
Température maximum de service | 50 °C |
Pression maximum de service | 138 bar |