Eriks
NORGREN

NORGREN 10m tube cuivre CS6004010 Ø 4

  • ERIKS:11581779
Image 1
Standard Duty Annealed Copper Tubing manufactured to BS2871 : Part 2 with dimensions generally to Table 4.
Ajouter à la liste

78,01 €/ Unitéhors TVA

94,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
CS60*
Matériau
Cuivre
Diamètre nominale
2.8
Diamètre extérieur tube
4 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Longueur commerciale
10 m
Température minimum de service
-200 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum de service
128 bar