2,12 €/ Unitéhors TVA
2,57 €TVA incluse
Vendu par: 80Commande minimum: 80
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 254 mm |
Epaisseur | 34 mm |
Revêtement du surface | Delta Protekt® |
Mesure | 16 mm |
Pour la dimension de vis Impérial | 5/8 |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Type | Bague de retenue |