83,17 €/ Unitéhors TVA
100,64 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre extérieur | 19.5 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Revêtement du surface | 254 SMO® |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable 254SMO (1.4547) |
Mesure | 12 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Modèle | SMO 254 |
Type | Bague de retenue |