2,18 €/ jeuhors TVA
2,64 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 8.7 mm |
Diamètre extérieur | 16.6 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 8 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Modèle | Série large |
Type | Bague de retenue |