48,00 €/ jeuhors TVA
58,08 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 31.4 mm |
Diamètre extérieur | 58.5 mm |
Epaisseur | 6.8 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 30 mm |
Pour la dimension de vis Impérial | 1.1/8 |
Pour la dimension de vis métrique | 30 |
Modèle | Série large |
Type | Bague de retenue |