14,79 €/ jeuhors TVA
17,89 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 21.4 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 20 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 20 |
Modèle | Série large |
Type | Bague de retenue |