Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Rondelle de blocage série large M16 Acier inoxydable

  • ERIKS:23592185
  • Fabricant:7330948162236
Image 1
NORD-LOCK® RONDELLES DE BLOCAGE INOX A4
INOX A4
NORDLOCK A4
Ajouter à la liste

8,89 €/ jeuhors TVA

10,76 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORD-LOCK
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30.7 mm
Epaisseur
3.2 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Mesure
16 mm
Pour la dimension de vis Impérial
5/8
Pour la dimension de vis métrique
16
Modèle
Série large
Type
Bague de retenue