3,79 €/ jeuhors TVA
4,59 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure de/à | 3/8 |
Pour la dimension de vis Impérial | 3/8 |
Modèle | Série large |
Type | Bague de retenue |