1,74 €/ jeuhors TVA
2,10 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
100 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 5.4 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Epaisseur | 2.2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 5 |
Modèle | Standard |
Type | Bague de retenue |