Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Rondelle de blocage M4 Acier inoxydable

  • ERIKS:23592121
  • Fabricant:7330948041531
Image 1
NORD-LOCK® RONDELLES DE BLOCAGE INOX A4
INOX A4
NORDLOCK A4
Ajouter à la liste

1,91 €/ jeuhors TVA

2,31 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORD-LOCK
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
4.4 mm
Diamètre extérieur
7.6 mm
Epaisseur
2.2 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Mesure
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
4
Modèle
Standard
Type
Bague de retenue
Alternatives
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous