Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Rondelle de blocage M33 Acier inoxydable

  • ERIKS:23592236
  • Fabricant:7330948335531
Image 1
NORD-LOCK® RONDELLES DE BLOCAGE INOX A4
INOX A4
NORDLOCK A4
Ajouter à la liste

35,52 €/ jeuhors TVA

42,98 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORD-LOCK
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
34.4 mm
Diamètre extérieur
48.5 mm
Epaisseur
6.8 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Mesure
33 mm
Pour la dimension de vis Impérial
1.1/4
Pour la dimension de vis métrique
33
Modèle
Standard
Type
Bague de retenue