Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Rondelle de blocage M30 Acier inoxydable

  • ERIKS:23592232
  • Fabricant:7330948301536
Image 1
NORD-LOCK® RONDELLES DE BLOCAGE INOX A4
INOX A4
NORDLOCK A4
Ajouter à la liste

28,11 €/ jeuhors TVA

34,01 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORD-LOCK
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre intérieur
31.4 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Epaisseur
6.8 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Mesure
30 mm
Pour la dimension de vis Impérial
1.1/8
Pour la dimension de vis métrique
30
Modèle
Standard
Type
Bague de retenue