25,02 €/ jeuhors TVA
30,27 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 28.4 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Epaisseur | 6.8 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 27 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 27 |
Modèle | Standard |
Type | Bague de retenue |