5,39 €/ jeuhors TVA
6,52 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
334 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 25.4 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 16 mm |
Pour la dimension de vis Impérial | 5/8 |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Modèle | Standard |
Type | Bague de retenue |