2,17 €/ jeuhors TVA
2,62 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 10.7 mm |
Diamètre extérieur | 16.6 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure | 10 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Modèle | Standard |
Type | Bague de retenue |