7,50 €/ jeuhors TVA
9,07 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier |
Diamètre intérieur | 344 mm |
Diamètre extérieur | 485 mm |
Epaisseur | 58 mm |
Revêtement du surface | Delta Protekt® |
Mesure | 33 mm |
Pour la dimension de vis Impérial | 1.1/4 |
Pour la dimension de vis métrique | 33 |
Type | Bague de retenue |