6,66 €/ jeuhors TVA
8,06 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier |
Diamètre intérieur | 314 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Epaisseur | 58 mm |
Revêtement du surface | Delta Protekt® |
Mesure | 30 mm |
Pour la dimension de vis Impérial | 1.1/8 |
Pour la dimension de vis métrique | 30 |
Type | Bague de retenue |