14,30 €/ jeuhors TVA
17,31 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORD-LOCK |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 27.9 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Mesure de/à | 1 |
Pour la dimension de vis Impérial | 1 |
Modèle | Standard |
Type | Bague de retenue |