Eriks
NOELLE

NOELLE Rouleau a peinture pour facade bouclette 25cm

  • ERIKS:12739703
  • Fabricant:4250560500939
Image 1
Rouleau à peinture pour façade en bouclette

Modèle : adapté aux montures de 8 mm.



Bouclette, polyacrylique, hauteur de poil 18 mm, rembourrage épais, allant jusque dans les coins, adapté aux supports à structure grossière à l'intérieur et à l'extérieur, grande absorption et bonne restitution de la peinture, solide.

Ajouter à la liste

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOELLE
Largeur du rouleau
250 mm