Eriks
NOELLE

NOELLE Rouleau a peinture Jumbo Goldflor 18cm

  • ERIKS:12739719
  • Fabricant:4250560500717
Image 1
Rouleau à peinture Jumbo Goldflor

Modèle : adapté aux montures de 8 mm.



Polyacrylique, hauteur de poil 18 mm, thermofusionné, non rembourré, adapté aux supports lisses en intérieur, grande absorption et bonne restitution de la peinture, solide, avec un noyau épais pour un rendement élevé au mètre carré.

Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOELLE
Largeur du rouleau
180 mm