Eriks
NLG

NLG Sécurité anti-chute GO rigide, 0,25m force de retenue 5kg

  • ERIKS:14593248
  • Fabricant:5060572180758
Image 1
Sécurité anti-chute GO™, rigide

Modèle : en tissu extrêmement résistant avec 2 mousquetons à déclic tournant librement sur 360°. Le mousqueton spécial empêche la sécurité anti-chute de se tordre. La fermeture Quick Clips™ permet une fixation à la fois rapide et sûre aux points d’ancrage. Charge dynamique : facteur de sécurité 2:1

Ajouter à la liste

19,38 €/ Unitéhors TVA

23,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NLG