Eriks
NLG

NLG Sécurité anti-chute GO élastique 0,7-1,2m force de retenue 3kg

  • ERIKS:14593252
  • Fabricant:5060572180611
Image 1
Sécurité anti-chute GO™, extensible, 700–1200 mm

Modèle : en tissu extrêmement résistant et extensible avec un mousqueton à vis tournant librement sur 360°. Le mousqueton spécial empêche la sécurité anti-chute de se tordre. Homologation selon la norme ANSI/ISEA 121-2018.

Applications : mousqueton à vis pour la fixation aux bagues de retenue, boucle de cordon pour la fixation à une traverse ou à une ceinture.
Ajouter à la liste

29,89 €/ Unitéhors TVA

36,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NLG