Eriks
NLG

NLG Sac à dos Ascent Pouch 200x180x300mm Charge supplémentaire 5kg

  • ERIKS:14593251
  • Fabricant:5060572180642
Image 1
Sac à dos Ascent Pouch™

Modèle : en PVC robuste, stabilisé aux UV et résistant aux moisissures. Les élastiques latéraux apportent un soutien tandis que les boucles extérieures pour le matériel offrent un espace supplémentaire. Les outils peuvent être fixés rapidement et facilement aux 4 points d’ancrage intégrés à l’intérieur. Avec mousqueton et fentes d’aération. Homologation selon la norme ANSI/ISEA 121-2018. Charge dynamique : facteur de sécurité 5:1.

Ajouter à la liste

122,12 €/ Unitéhors TVA

147,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NLG