Modèle : sangle renforcée de fibres de verre. La sangle fonctionne sans colle pour une liaison sûre entre l’outil et le point d’ancrage. Plage de température de -50 °C à 250 °C. Charge dynamique : facteur de sécurité 2:1.
Applications : pour la fixation de bagues de retenue sur les manches d’outils.
57,23 €/ Unitéhors TVA
69,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150