Eriks
NLG

NLG Kit de sécurité anti-chute 4 pièces

  • ERIKS:14593241
  • Fabricant:5060572180765
Image 1
Kit de sécurité anti-chute, 4 pièces
Composition du jeu :
1 ruban adhésif de retenue Tether Tape™, force de maintien 5 kg, 2800 x 25 mm
1 bague de retenue avec anneau en D, force de maintien 1kg, 60 x 12 mm
1 bracelet, réglable, force de maintien 3kg, avec anneau en D, 380 x 50 mm
1 Sécurité anti-chute, avec tuyau flexible spiralé, force de maintien 3 kg, avec 2 mousquetons, 40-700 mm
Ajouter à la liste

118,33 €/ Unitéhors TVA

143,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NLG