Eriks
NILOS

NILOS Nilos - joint labyrinthe 50X90 LSTO

  • ERIKS:23774067
  • Fabricant:7316578001619
Image 1
Nilos steel disk seals of type LSTO are non-contact, grease-filled labyrinth seals. The LSTO-seals should be used above all if grase-lubricated bearings are subjected to exceptionally large amounts of dirt. Nilos LSTO-rings are suitable for each type of bearings with the same inner- and outerdimensions.
Ajouter à la liste

19,45 €/ Unitéhors TVA

23,53 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
LSTO
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier